Startseite

WIMEX - WIM5000309 6.3X32 FF 6.3A FUSIBILI - 5000309

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000309 6.3X32 FF  6.3A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241105996

Artikelnummer

WIM5000309

Herstellernummer

5000309

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 FF 6.3A 250V 6,3A FF