Startseite

WIMEX - WIM5000305 6.3X32 FF 2.5A FUSIBILI - 5000305

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000305 6.3X32 FF  2.5A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241105958

Artikelnummer

WIM5000305

Herstellernummer

5000305

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 FF 2.5A 250V 2,5A FF