Startseite

WIMEX - WIM5000273 5X20 FF 1.6A FUSIBILI - 5000273

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000273 5X20 FF  1.6A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241105781

Artikelnummer

WIM5000273

Herstellernummer

5000273

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 5x20 FF 1.6A 250V 1,6A FF