Startseite

WIMEX - WIM5000272 5X20 FF 1.25A FUSIBILI - 5000272

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000272 5X20 FF 1.25A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241105774

Artikelnummer

WIM5000272

Herstellernummer

5000272

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 5x20 FF 1.25A 250V 1,25A FF