Startseite

WIMEX - WIM5000164 6.3X32 T 1.25A FUSIBILI - 5000164

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000164 6.3X32 T 1.25A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241104661

Artikelnummer

WIM5000164

Herstellernummer

5000164

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 T 1.25A 250V 1,25A T Standard