WIMEX - WIM5000146 6.3X32 F 25A FUSIBILI - 5000146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
100 ST
EAN
8025241104340
Artikelnummer
WIM5000146
Herstellernummer
5000146
Hersteller
WIM
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Fusibili miniatura rapidi 250V, tubetto in vetro, tipo 6,3x32 F, potere di interruzione Ik = 35A~ 12A- - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione in back-up con altre protezioni termiche.