Startseite

WIMEX - WIM5000126 6.3X32 F 250MA FUSIBILI - 5000126

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000126 6.3X32 F 250MA FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.25 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241103817

Artikelnummer

WIM5000126

Herstellernummer

5000126

Hersteller

WIM

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.25 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili miniatura rapidi 250V, tubetto in vetro, tipo 6,3x32 F, potere di interruzione Ik = 35A~ 12A- - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione in back-up con altre protezioni termiche.