Startseite

WIMEX - WIM5000051 5X20 T 6.3A FUSIBILI - 5000051

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000051 5X20 T 6.3A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241103046

Artikelnummer

WIM5000051

Herstellernummer

5000051

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 5x20 T 6.3A 250V 6,3A T Standard