Startseite

WIMEX - WIM5000045 5X20 T 1.6A FUSIBILI - 5000045

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000045 5X20 T  1.6A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241102889

Artikelnummer

WIM5000045

Herstellernummer

5000045

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 5x20 T 1.6A 250V 1,6A T Standard