WIMEX - WIM5000018 5X20 F 4A FUSIBILI - 5000018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8025241102315
Artikelnummer
WIM5000018
Herstellernummer
5000018
Hersteller
WIM
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Fusibili miniatura rapidi 250V tipo 5x20F, tubetto in vetro, potere di interruzione Ik=L 35A~ 12A - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.