WIMEX - WIM5000010 5X20 F 630MA FUSIBILI - 5000010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Glassicherung
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.63 A
Spannungsart - AC
Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder
Packung
100 ST
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.63 A
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Fusibili miniatura rapidi 250V tipo 5x20F, tubetto in vetro, potere di interruzione Ik=L 35A~ 12A - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.