Startseite

WIMEX - WIM5000002 5X20 F 100MA FUSIBILI - 5000002

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000002 5X20 F 100MA  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.1 A

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241101974

Artikelnummer

WIM5000002

Herstellernummer

5000002

Hersteller

WIM

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.1 A

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibili miniatura rapidi 250V tipo 5x20F, tubetto in vetro, potere di interruzione Ik=L 35A~ 12A - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.