Startseite

WIMEX - WIM4501471 STR NERA 24V 120WARM FISSA - 4501471

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4501471 STR NERA 24V 120WARM FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8025241227438

Artikelnummer

WIM4501471

Herstellernummer

4501471

Hersteller

WIM

STRINGA professionale 10m 120LED FISSI WARM cavo PVC NERO 24V 5W IP44