Startseite

WIMEX - WIM4501036 BOOSTLED 80L BIA IP44 SILVER - 4501036

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4501036 BOOSTLED 80L BIA IP44 SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8025241205023

Artikelnummer

WIM4501036

Herstellernummer

4501036

Hersteller

WIM

Battery BoostLED 7m 80LED BIANCO PVC trasparente 4,5V