Startseite

WIMEX - WIM4501034 BATT.LED 40L MCOL SILVER IP20 - 4501034

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4501034 BATT.LED 40L MCOL SILVER IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8025241205016

Artikelnummer

WIM4501034

Herstellernummer

4501034

Hersteller

WIM

Battery filo PVC 5m 40LED MULTICOLOR PVC trasparente 4,5V