Startseite

WIMEX - WIM4500168 E27 FIL 45X70 2,5W 2500K_TRASP

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4500168 E27 FIL 45X70 2,5W 2500K_TRASP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8025241234849

Artikelnummer

WIM4500168

Herstellernummer

4500168

Hersteller

WIM

Lampada E27 FiloLED 45x70mm 2LED WARM VETRO 230V 2,5W