Startseite

WIMEX - WIM4285598 PTL E40 500V 4A MAX 5KV

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4285598 PTL E40 500V 4A MAX 5KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 15 ST

EAN

8025241089258

Artikelnummer

WIM4285598

Herstellernummer

4285598

Hersteller

WIM

Portalampade per ioduri/scarica no staffa porcellana E40 600V