Startseite

WIMEX - WIM4130012 E14 45X70 24V 25W CH. - 4130012

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4130012 E14 45X70 24V 25W CH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 25...25 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - E14

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - weiß

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241076098

Artikelnummer

WIM4130012

Herstellernummer

4130012

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

25...25 W

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Lampenform:

Kugel

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

45 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampade a incandescenza a sfera a tensioni speciali (12V, 24V, 130V) E14/25x17 45x70 mm