Startseite

WIMEX - WIM4104202 FIAM.OSC.E14 14X74 230V 3W-

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4104202 FIAM.OSC.E14 14X74 230V 3W-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241191715

Artikelnummer

WIM4104202

Herstellernummer

4104202

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. votivo fiamma oscillante_E14 230VAC 3W 14x75mm