Startseite

WIMEX - WIM4104017 E14 13X30 220V 3W - 4104017

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4104017 E14 13X30 220V  3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8025241070720

Artikelnummer

WIM4104017

Herstellernummer

4104017

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione tubolare_E14 220VAC 3W 13x30mm