Startseite

WIMEX - WIM4101725 BA15D 16X35 160V 5W - 4101725

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4101725 BA15D 16X35 160V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lampenspannung - 160...160 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8025241061360

Artikelnummer

WIM4101725

Herstellernummer

4101725

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

5...5 W

Lampenspannung:

160...160 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

35 mm

Durchmesser:

16 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade tubolari per segnalazione e indicatori luminosi Ba15d, realizzate con il diffusissimo attacco Ba15d, robuste, compatte ed estremamente luminose, sono proposte in una gamma di tensioni e di potenze tale da soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione. Dedicate a corpi illuminanti tipici dell’industria, a bordo macchina, a lampeggianti e indicatori luminosi in genere. Posizione di lavoro universale (360°).