Startseite

WIMEX - WIM4101708 BA15D 16X35 12V 2W - 4101708

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4101708 BA15D 16X35 12V 2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8025241061025

Artikelnummer

WIM4101708

Herstellernummer

4101708

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

2...2 W

Lampenspannung:

12...12 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

35 mm

Durchmesser:

16 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade tubolari per segnalazione e indicatori luminosi Ba15d, realizzate con il diffusissimo attacco Ba15d, robuste, compatte ed estremamente luminose, sono proposte in una gamma di tensioni e di potenze tale da soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione. Dedicate a corpi illuminanti tipici dell’industria, a bordo macchina, a lampeggianti e indicatori luminosi in genere. Posizione di lavoro universale (360°).