Startseite

WIMEX - WIM4101706 BA15D 16X35 30V 5W - 4101706

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4101706 BA15D 16X35  30V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lampenspannung - 30...30 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 50 ST

EAN

8025241060974

Artikelnummer

WIM4101706

Herstellernummer

4101706

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

5...5 W

Lampenspannung:

30...30 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampade tubolari per segnalazione e indicatori luminosi Ba15d, realizzate con il diffusissimo attacco Ba15d, robuste, compatte ed estremamente luminose, sono proposte in una gamma di tensioni e di potenze tale da soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione. Dedicate a corpi illuminanti tipici dell’industria, a bordo macchina, a lampeggianti e indicatori luminosi in genere. Posizione di lavoro universale (360°).