Startseite

WIMEX - WIM4101573 E10 10X40 130V 4W---

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4101573 E10 10X40 130V 4W---

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241060080

Artikelnummer

WIM4101573

Herstellernummer

4101573

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione tubolare_E10 130VDC 4W 0,03A 10x40mm