Startseite

WIMEX - WIM4101373 E10 9X23 60V 2,4W---

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4101373 E10  9X23 60V 2,4W---

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241057202

Artikelnummer

WIM4101373

Herstellernummer

4101373

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione miniatura_E10 60VDC 2,4W 0,04A 9x23mm