Startseite

WIMEX - WIM4101372 E10 9X23 12V 1,2W - 4101372

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4101372 E10  9X23 12V 1,2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241057172

Artikelnummer

WIM4101372

Herstellernummer

4101372

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione miniatura_E10 12VDC 1,2W 0,1A 9x23mm