Startseite

WIMEX - WIM4101120 BA9S 10X28 24V 3W - 4101120

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4101120 BA9S 10X28 24V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241052818

Artikelnummer

WIM4101120

Herstellernummer

4101120

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

3...3 W

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Nennstrom:

125 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampade miniatura per segnalazione e indicatori luminosi; in questo raggruppamento sono concentrate due serie di lampadine ad incandescenza di tungsteno diffuse e popolari in tutti gli ambiti di utilizzo possibili; la grande varietà di esecuzioni (sia per dimensioni che per filamento) e la gamma completa di tensioni di esercizio, di potenze, di assorbimenti e di caratteristiche prestazionali con cui sono presentate ne fanno, una inesauribile sorgente di soluzioni per qualunque esigenza. Realizzate in 4 dimensioni standard e con 2 attacchi (il Ba9s e l’E10) tra i più comuni e popolari, sono utilizzate per la segnalazione in generale, per il controllo di processi, sui veicoli in genere, sui treni e su tutti i mezzi su rotaia, sui quadri elettrici, nei quadri sinottici, nelle sale operative di controllo, come lampade spia in numerose applicazioni civili ed industriali, negli elettrodomestici, nei microscopi, nei laboratori medici, nelle apparecchiature diagnostiche, ecc... La grande diffusione dei portalampada dedicati e la “famigliarità” raggiunta da queste due serie ne fanno una componente fondamentale all’interno del panorama delle lampade in miniatura, sia per il vasto utilizzo di prima installazione e come quintessenza della ricambistica.