Startseite

WIMEX - WIM4100845 T-4.5 4X16 60V 20MA - 4100845

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4100845 T-4.5  4X16  60V  20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 60...60 V

  • Sockel - T 4,5

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241048880

Artikelnummer

WIM4100845

Herstellernummer

4100845

Hersteller

WIM

Lampenspannung:

60...60 V

Sockel:

T 4,5

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Durchmesser:

4.5 mm

Gesamtlänge:

16.5 mm

Nennstrom:

20 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampade telefoniche