Startseite

WIMEX - WIM4011841 E14 15X54 PC 130V 3 LED BIANCO - 4011841

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4011841 E14 15X54 PC 130V 3 LED BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8025241196635

Artikelnummer

WIM4011841

Herstellernummer

4011841

Hersteller

WIM

Lamp. LED votivo tubolare_E14 3LED BIANCO 130VAC/DC 0,007A 15x54mm