Startseite

WIMEX - WIM4011674 GEMMA E14 12V 3 LED AMBRA---

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4011674 GEMMA E14 12V 3 LED AMBRA---

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241184243

Artikelnummer

WIM4011674

Herstellernummer

4011674

Hersteller

WIM

Lamp. LED votivo gemma_E14 3LED AMBRA 12VAC/DC 0,24W 0,02A 22x52mm