Startseite

WILO ITALIA - WIL6084804 PADUS UNI M05/T11-540 - 6084804

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL6084804 PADUS UNI M05/T11-540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Förderhöhe - 17 m

  • Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482858210

Artikelnummer

WIL6084804

Herstellernummer

6084804

Hersteller

WIL

Max. Förderhöhe:

17 m

Werkstoff des Motorgehäuses:

rostfreier Stahl

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Werkstoffgüte des Motorgehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Polypropylen (PP)

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

PP-GF

Nennstrom:

2 A

Motorausgangsleistung (P2):

1100 kW

Aufgenommene Motorleistung (P1):

1530 kW

Max. Partikelgröße:

10 mm

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Schutzart (IP):

IP68

Drehzahl:

2893 1/min

Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Padus UNI M05/T11-540,1.1kW