WILO ITALIA - WIL4248083 YONOS PICO1.0 25/1-4-130 - 4248083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor - 20 kW
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4062679182001
Artikelnummer
WIL4248083
Herstellernummer
4248083
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:
20 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D


