Startseite

WILO ITALIA - WIL4232691 ATMOS PICO 25/1-4 - 4232691

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4232691 ATMOS PICO 25/1-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482932712

Artikelnummer

WIL4232691

Herstellernummer

4232691

Hersteller

WIL

Pompa ad alta efficienza Wilo-Atmos PICO, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato esente da manutenzione con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione elettronica integrata della potenzaper la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento. Di serie con: Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Pressione differenzialevariabile (Δp-v), 3 curve caratteristiche predefinite, numero di giri costante (3 stadi di velocità fissi) Indicazione LED del modo di regolazione selezionato Indicazione LED della curva caratteristica selezionata all’interno del modo di regolazione Segnalazioni In funzionamento normale, il LED si accende di verde LED acceso/lampeggiante in caso di guasto Consumo minimo solo 4 W Salvamotore integrato Funzione di sbloccaggio automatico Coppia elevata di avviamento Corpo pompa in ghisa grigia, girante in polipropilene, albero in acciaio inossidabile con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di metallo.