WILO ITALIA - WIL4215519 POMPA ALTA EFFIC. ROTORE BAGNATO WILO - 4215519
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - sonstige
Bemessungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4048482758510
Artikelnummer
WIL4215519
Herstellernummer
4215519
Hersteller
WIL
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
sonstige
Bemessungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IPX2D


