WILO ITALIA - WIL2548552 PLAVIS 013-C-2G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 4 m
Max. Pumpvolumen - 340 l/h
Mit Ablaufschlauch - nein
Breite - 123 mm
Max. Saughöhe - 0 m
Packung
1 ST
EAN
4048482796758
Artikelnummer
WIL2548552
Herstellernummer
2548552
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
4 m
Max. Pumpvolumen:
340 l/h
Mit Ablaufschlauch:
nein
Breite:
123 mm
Max. Saughöhe:
0 m
Tiefe:
210 mm
Höhe:
139 mm
Aufgenommene Motorleistung (P1):
20 W
Mit Granulatkörnern:
nein
Staz. sollevamento condensati Wilo Plavis 013-C-2G,1x100-240V15kW Brennwerttechnik Impianti di condizionamento e refrigerazione (come frigoriferi ed evaporatori)


