WILO ITALIA - WIL2217988 STRATOS MAXO-D 80/0,5-12 PN6 - 2217988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
2000003354658
Artikelnummer
WIL2217988
Herstellernummer
2217988
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
6 A
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Aufgenommene Motorleistung (P1):
1410 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F


