WILO ITALIA - WIL2217958 STRATOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10 - 2217958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
2000002990505
Artikelnummer
WIL2217958
Herstellernummer
2217958
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
6 A
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Aufgenommene Motorleistung (P1):
1480 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F


