Startseite

WILO ITALIA - WIL2217903 STRATOS MAXO-D 30/0,5-6 PN10 - 2217903

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2217903 STRATOS MAXO-D 30/0,5-6 PN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002794547

Artikelnummer

WIL2217903

Herstellernummer

2217903

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

0 A

Energieeffizienzindex (EEI):

0

Aufgenommene Motorleistung (P1):

135 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa dopp. con rot. bagn. Premium Smart Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7 Tutti gli impianti di riscaldamento ad acqua calda, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di raffreddamento, impianti di circolazione industriali.