WILO ITALIA - WIL2170230 STRATOS GIGA-D 50/1-14/0,8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4048482708584
Artikelnummer
WIL2170230
Herstellernummer
2170230
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
1 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
280 mm
Drehzahl:
2180 1/min
Selbstansaugend:
nein
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8,DN50,0.8kW


