WILO ITALIA - WIL2158948 DP-E 50/140-3/2 - 2158948
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 9 A
Motorausgangsleistung (P2) - 3 kW
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4048482649177
Artikelnummer
WIL2158948
Herstellernummer
2158948
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
9 A
Motorausgangsleistung (P2):
3 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2900 1/min
Einbaulänge:
340 mm
Schutzart (IP):
IP55
Pompa doppia mot. vent. risp. en. Wilo DP-E 50/140-3/2,DN50,3kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.
IstruzioniPDF