Startseite

WILO ITALIA - WIL2121242 DPL 32/165-3/2 - 2121242

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2121242 DPL 32/165-3/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Motorausgangsleistung (P2) - 3 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482215259

Artikelnummer

WIL2121242

Herstellernummer

2121242

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Motorausgangsleistung (P2):

3 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

5 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

320 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa doppia standard motore vent. Wilo DPL 32/165-3/2,DN32,3x400V,3kW