WILO ITALIA - WIL2120944 DL 40/210-1,1/4 - 2120944
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 2 A
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4048482218151
Artikelnummer
WIL2120944
Herstellernummer
2120944
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
2 A
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
1450 1/min
Einbaulänge:
440 mm
Schutzart (IP):
IP55
Pompa doppia standard motore vent. Wilo DL 40/210-1,1/4,DN40,3x400V,1.1kW
IstruzioniPDF


