Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.428.1453.0 COVERBAS AD DD 24 PA - Z7.428.1453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.428.1453.0 COVERBAS AD  DD 24        PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Mit Dichtung - ja

  • Farbe - grau

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573823631

Artikelnummer

WIEZ7.428.1453.0

Herstellernummer

Z7.428.1453.0

Hersteller

WIE

Form:

rechteckig

Art der Verriegelung:

Querbügel

Mit Dichtung:

ja

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

COVERBAS AD DD 24 PA Wieland , Tappo di protezione per connettori industriali