WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.428.1210.0 COVERBAS AD DD 10 ST - Z7.428.1210.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Art der Verriegelung - Querbügel
Mit Dichtung - ja
Farbe - grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Packung
10 ST
EAN
4015573770645
Artikelnummer
WIEZ7.428.1210.0
Herstellernummer
Z7.428.1210.0
Hersteller
WIE
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
Querbügel
Mit Dichtung:
ja
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65