Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.409.8756.0 COVERBAS AD DA 10 FS - Z7.409.8756.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.409.8756.0 COVERBAS AD  DA 10     FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Mit Dichtung - nein

  • Farbe - grau

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573797512

Artikelnummer

WIEZ7.409.8756.0

Herstellernummer

Z7.409.8756.0

Hersteller

WIE

Form:

rechteckig

Art der Verriegelung:

Querbügel

Mit Dichtung:

nein

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

COVERBAS AD DA 10 FS Wieland , Tappo di protezione per connettori industriali