Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.286.3227.0 JUMPER BARVB WKN 70 - 2 - Z7.286.3227.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.286.3227.0 JUMPER BARVB WKN 70 - 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Isoliert - nein

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 5 ST

EAN

4015573158528

Artikelnummer

WIEZ7.286.3227.0

Herstellernummer

Z7.286.3227.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

24 mm

Farbe:

sonstige

JUMPER BARVB WKN 70 - 2 Wieland , Ponticello per morsetti componibili