WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.285.6427.0 RED. JUMPER BARIVB WKFN 35R10 - Z7.285.6427.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 13 mm
Farbe - gelb
Montageart - steckbar
Packung
10 ST
EAN
4015573898899
Artikelnummer
WIEZ7.285.6427.0
Herstellernummer
Z7.285.6427.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
13 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
RED. JUMPER BARIVB WKFN 35R10 Wieland , Ponticello per morsetti componibili


