WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.285.3027.0 PONTI IN BARRA IVBWKN35 -10 - Z7.285.3027.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 15.95 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
5 ST
EAN
4015573158344
Artikelnummer
WIEZ7.285.3027.0
Herstellernummer
Z7.285.3027.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
15.95 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
INSUL. JUMPER BAR IVBWKN35 -10 Wieland , Ponticello per morsetti componibili


