WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.285.2527.0 PONTI IN BARRA IVBWKN35 - 5 - Z7.285.2527.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Rastermaß - 15.95 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573158245
Artikelnummer
WIEZ7.285.2527.0
Herstellernummer
Z7.285.2527.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Rastermaß:
15.95 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
INSUL. JUMPER BARIVBWKN35 - 5 Wieland , Ponticello per morsetti componibili


