WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.284.4227.0 SPINOTTO D.COLLEGIVBWKF 16- 2 - Z7.284.4227.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 12 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573533516
Artikelnummer
WIEZ7.284.4227.0
Herstellernummer
Z7.284.4227.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


